Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Startblok 7

Startblok 7
STARTERKIT LARGE VENSTRE FRONT

Varenr. 096399 829

EAN 4061975221018

Prisvisning for kunder efter login
Startblok 7

Varenr. 096399 829
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
Formonteret og klar til installation
  • Velegnet til mange typer køretøjer og kan udvides med modulkomponenter

  • Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet

  • Inklusive skridsikre måtter

  • Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering

  • Gulvpanel til køretøj medfølger ikke


Venstre forside bestående af:


  • Åben understruktur, frihøjde 450 mm med snaplåsstrop til fastgørelse af maskinkufferter

  • Et stativ med KLT-bokse til klar og overskuelig opbevaring af små dele

  • To lagerreoler, hver med to skilleplader til tydelig og ryddelig opbevaring af værktøj og små dele

  • En topramme med skilleplade
Bemærk

Se tilknytningstabel

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Højde førerside

1280 mm

Bredde førerside

1112 mm

Dybde

330/380 mm

Bredde

1112 mm

Højde

1280 mm

Produktvægt (pr. vare)

30,000 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bagdørføring til Opel Movano, Renault Master og Nissan Interstar

BAGDØRFØRING MASTER, INTERSTAR HTF12

Beslag til at styre bageste dørramme
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
Reservedele til dette produkt:
Lynsurringsrem til indstikning

SPÆNDESTROP RØD L3000MM

Surringsstrop med spændelås adskilt med surringsløkke og flade kroge